Siemens - PB RS485 PLUGG 90 M/PG - 6ES7972-0BB12-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 15,8 mm
Høyde - 64 mm
Dybde - 35,6 mm
Omgivelsestemperatur - -40...70 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515067085
Elnummer
4510219
Leverandørens varenummer
6ES7972-0BB12-0XA0
Typebeskrivelse
Simatic DP, Tilbehør
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
15,8 mm
Høyde:
64 mm
Dybde:
35,6 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...70 °C
Type låsemekanisme:
Nippel
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE OUTGOING CABLE, 15,8 X 64 X 35,6 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET


