Siemens - PC PROG.SETT F/ 7LF4.. - 7LF4941-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - PC PROG.SETT F/ 7LF4..

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PC-programmering angitt for Windows 95 - nei

  • PC-programmering angitt for Windows 98 - Ja

  • PC-programmering angitt for Windows 2000 - Ja

  • PC-programmering angitt for Windows NT - nei

  • PC-programmering angitt for Windows XP - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869335698

Elnummer

1475279

Leverandørens varenummer

7LF4941-0

Typebeskrivelse

Koblingsur

PC-programmering angitt for Windows 95:

nei

PC-programmering angitt for Windows 98:

Ja

PC-programmering angitt for Windows 2000:

Ja

PC-programmering angitt for Windows NT:

nei

PC-programmering angitt for Windows XP:

Ja

USB ADAPTER og SOFTWARE for PROFI, ASTRO, og EXPERT