Siemens - PCF TRAILING KABEL - 6XV1861-2C

Siemens
KopierKopier
Siemens - PCF TRAILING KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Multimode 200/230

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Antall fibre per rør - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169403740

Elnummer

4504872

Leverandørens varenummer

6XV1861-2C

Typebeskrivelse

SIMATIC NET, FO KABEL

Antall fibre:

2

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Multimode 200/230

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Antall fibre per rør:

1

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Fca

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

175 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Simatic Net, PCF "trailing" kabel (200/230), kan splittes, uten connector, metervare, max. lengde 2000 m, minste ordre: 20 m