Siemens - PE400-8SFP 8 x 100/1000 mbit/s SFP - 6GK5400-8AS00-8AP2

Siemens
KopierKopier
Siemens - PE400-8SFP 8 x 100/1000 mbit/s SFP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall modulspor - 1

  • Ethernet - Ja

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047622140987

Elnummer

4505219

Leverandørens varenummer

6GK5400-8AS00-8AP2

Typebeskrivelse

4505219

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

Andre

Antall modulspor:

1

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

8

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

-99999

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

-99999

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

-99999

Antall PoE porter:

-99999

Maks. PoE effekt:

-99999 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

147 mm

Bredde:

70 mm

Dybde:

125 mm

PE400-8SFP port utvider for scalance XM400 managed modul industriell ethernet switch 8 x 100/1000 mbit/s SFP