Siemens - Potensiometer med integrert resistor, 10k? med skruklemmer - 3SU1250-2PS10-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 10000 Ohm
Effektforbruk - 1 W
Antall omdreininger - 280...280
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209954090
Elnummer
4302058
Leverandørens varenummer
3SU1250-2PS10-1AA0
Typebeskrivelse
4302058
Resistans:
10000 Ohm
Effektforbruk:
1 W
Antall omdreininger:
280...280
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Hulldiameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Potensiometer med integrert resistor, 10kΩ med skruklemmer, Metall


