Siemens - Potensiometer med integrert resistor, 470kΩ med skruklemmer - 3SU1200-2PV10-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Potensiometer med integrert resistor, 470kΩ med skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Resistans - 470000 Ohm

  • Effektforbruk - 1 W

  • Antall omdreininger - 280...280

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209954069

Elnummer

4302055

Leverandørens varenummer

3SU1200-2PV10-1AA0

Typebeskrivelse

4302055

Resistans:

470000 Ohm

Effektforbruk:

1 W

Antall omdreininger:

280...280

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Hulldiameter:

22,3 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Potensiometer med integrert resistor, 470kΩ med skruklemmer, Plast