Siemens - POWER SUPPLY S7-1200 PM1207 - 6EP1332-1SH71

Siemens
KopierKopier
Siemens - POWER SUPPLY S7-1200 PM1207

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515152446

Elnummer

4510398

Leverandørens varenummer

6EP1332-1SH71

Typebeskrivelse

4510398

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

2,5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Utgangseffekt:

60 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

140 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

70 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

75 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SIMATIC S7-1200, PM1207, stabilisert strømforsyning i S7-1200 design, Inngang: 120/230 V Ac, Utgang: 24 V DC/2.5 A