Siemens - Prosesserings enhet for full motorbeskyttelse (monostabil) for IO-Link størrelse S00-S12, CLASS 5-30 - 3RB2483-4AA1

Siemens
KopierKopier
Siemens - Prosesserings enhet for full motorbeskyttelse (monostabil) for IO-Link størrelse S00-S12, CLASS 5-30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Enkeltoppstilling

  • Justerbart strømområde - 0,3...630 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209863040

Elnummer

4161696

Leverandørens varenummer

3RB2483-4AA1

Typebeskrivelse

4161696

Monteringsmetode:

Enkeltoppstilling

Justerbart strømområde:

0,3...630 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

Ja

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Prosesserings enhet for full motorbeskyttelse (monostabil) for IO-Link størrelse S00...S12, CLASS 5...30 stand-alone installasjon for hovedkretsen, hjelpekontakter. Skruklemmetilkopling, Manuell-Automatisk-reset