Siemens - PRØVE- OG MÅLEKLEMME, 2,5MM2 - 8WA1501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 10 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209156845
Elnummer
1271462
Leverandørens varenummer
8WA1501
Typebeskrivelse
1271462
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
10 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkespenning:
300 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
6 mm
Høyde:
29 mm
Dybde:
41 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja