Utgått

Siemens - RAMME DELTA MIRO 5-VEIS - 5TG1205

Siemens
KopierKopier
Siemens - RAMME DELTA MIRO 5-VEIS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Glass

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869326030

Elnummer

1432200

Leverandørens varenummer

5TG1205

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter:

5

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Glass

Farge:

Andre

Antall enheter horisontalt:

0

Antall enheter vertikalt:

0

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

1308050

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

90 mm

Høyde:

374 mm

Dybde:

8,2 mm

Innbyggingsbredde:

374 mm

Innbyggingshøyde:

90 mm

Diameter boring (åpning):

68 mm

Delta Miro ramme 5 veis glass crystal grønn mål 374X90 MM