Utgått

Siemens - RAMME MIRO DOBBEL HVIT - 5TG1112-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - RAMME  MIRO DOBBEL HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Tre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869334226

Elnummer

1432222

Leverandørens varenummer

5TG1112-0

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Tre

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

> IK10

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

90 mm

Høyde:

161 mm

Dybde:

8 mm

Innbyggingsbredde:

161 mm

Innbyggingshøyde:

8 mm

Diameter boring (åpning):

68 mm

Delta Miro ramme dobbel farge titanium hvit mål 161X90MM