Siemens - RC-ledd F/3TH/F30-45 - 3TX7402-3T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209055483
Elnummer
4160468
Leverandørens varenummer
3TX7402-3T
Typebeskrivelse
4160468
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT WITH WIRE SPACER AC 127 TO 240V/DC 150 TO 250V F.MOUNTING TO THE COIL TERMINAL FOR CONTACTORS SIZE 0 TO 2


