Siemens - REKKEKLEMME 95MM2 - 8WH1000-0AQ00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 95...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 25...95 mm²
Merkestrøm In - 232 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869345697
Elnummer
1276120
Leverandørens varenummer
8WH1000-0AQ00
Typebeskrivelse
1276120
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
95...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...95 mm²
Merkestrøm In:
232 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
95...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
25 mm
Høyde:
88,57 mm
Dybde:
83 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei