Siemens - REKKEKLEMME BLÅ 16MM2 - 8WA1011-1BK11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...16 mm²
Merkestrøm In - 76 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209160231
Elnummer
1271177
Leverandørens varenummer
8WA1011-1BK11
Typebeskrivelse
1271177
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
16...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...16 mm²
Merkestrøm In:
76 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
10 mm
Dybde:
41 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


