Siemens - Rele 2NO+2NC, 24V DC with diode, S00, - 3RH2122-1JB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Rele 2NO+2NC, 24V DC with diode, S00,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209828032

Elnummer

4161689

Leverandørens varenummer

3RH2122-1JB40

Typebeskrivelse

4161689

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Rele 2NO+2NC, DC 24V, 0.7...1.25*US, with integrert diode, størrelse S00, skruklemmetilkopling