Siemens - Rele 3KW,1NO,24V DC med diode S00, - 3RT2015-1JB41

Siemens
KopierKopier
Siemens - Rele 3KW,1NO,24V DC med diode S00,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209846074

Elnummer

4161625

Leverandørens varenummer

3RT2015-1JB41

Typebeskrivelse

4161625

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

18 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

7 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

6,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

3 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

3 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

Koplingsrele, AC-3, 3KW/400V, 1NO, DC 24V, 0.7...1.25*US, med integrert diode 3-pol størrelse S00, skruklemmetilkopling