Siemens - Rele 4KW,1NO,24V DC med diode S00, - 3RT2016-1JB41

Siemens
KopierKopier
Siemens - Rele 4KW,1NO,24V DC med diode S00,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 22 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209846081

Elnummer

4161630

Leverandørens varenummer

3RT2016-1JB41

Typebeskrivelse

4161630

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

22 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

8,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

4 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

Koplingsrele, AC-3, 4KW/400V, 1NO, DC 24V, 0.7...1.25*US, med integrert diode 3-pol størrelse S00, skruklemmetilkopling