Siemens - Rele 4NO,24V DC with diode, S00, - 3RH2140-1JB40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209846180
Elnummer
4161693
Leverandørens varenummer
3RH2140-1JB40
Typebeskrivelse
4161693
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
4
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
3 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


