Siemens - Rele komplett 1CO 24VDC - LZS:RT3A4L24

Siemens
KopierKopier
Siemens - Rele komplett 1CO 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209674554

Elnummer

4134651

Leverandørens varenummer

LZS:RT3A4L24

Typebeskrivelse

4134651

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

15,5 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

78 mm

PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT DC 24V, 1 CO CONTACT LED MODULE RED STANDARD PLUG-IN SOCKET 5 MM PINNING