Siemens - Rele15KW,1NO 1NC,24V DC, med varistor S0 Fjærklemmer - 3RT2027-2KB40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209790247
Elnummer
4161679
Leverandørens varenummer
3RT2027-2KB40
Typebeskrivelse
4161679
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
50 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
32 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
22 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
11 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
20 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja


