Siemens - Rele7.5KW 1NO 1NC 24V DC vari S0 Fjærklemmer - 3RT2025-2KB40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Rele7.5KW 1NO 1NC 24V DC vari S0 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209839380

Elnummer

4161661

Leverandørens varenummer

3RT2025-2KB40

Typebeskrivelse

4161661

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

17 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

10 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Koplingsrele, AC-3, 7.5KW/400V, 1NO+1NC, DC 24V, med innebygget varistor 3-pol, størrelse S0 fjærklemmetilkopling