Siemens - S0 overlastrele 14-20A fjærklemmer seperat montasje - 3RU2126-4BC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 14...20 A
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209781252
Elnummer
4160932
Leverandørens varenummer
3RU2126-4BC1
Typebeskrivelse
4160932
Justerbart strømområde:
14...20 A
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja