Siemens - S0 overlastrele 27-32A fjærklemmer seperat montasje - 3RU2126-4EC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 27...32 A
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209781290
Elnummer
4160994
Leverandørens varenummer
3RU2126-4EC1
Typebeskrivelse
4160994
Justerbart strømområde:
27...32 A
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja