Siemens - S0 overlastrele 27-32A seperat montasje - 3RU2126-4EB1

Siemens
KopierKopier
Siemens - S0 overlastrele 27-32A seperat montasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 27...32 A

  • Monteringsmetode - Enkeltoppstilling

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209781054

Elnummer

4160992

Leverandørens varenummer

3RU2126-4EB1

Typebeskrivelse

4160992

Justerbart strømområde:

27...32 A

Monteringsmetode:

Enkeltoppstilling

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

OVERLASTVERN 27...32 A FOR MOTORBESKYTTELSE STØRRELSE S0, KLASSE 10, STAND-ALONE INSTALLASJON HOVEDKRETS: SKRUKLEMME HJELPEKRETS: SKRUKLEMME MANUELL-AUTOMATISK-RESET