Siemens - S00 effektbryter 0.25A - 3RV2311-0CC10

Siemens
KopierKopier
Siemens - S00 effektbryter 0.25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - -99999...-99999 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 3,3...3,3 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,04 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,06 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209714052

Elnummer

4330810

Leverandørens varenummer

3RV2311-0CC10

Typebeskrivelse

4330810

Innstillingsområde for overlastutløser:

-99999...-99999 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

3,3...3,3 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,04 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,06 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,25 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

97 mm

Effektbryter størrelse S00, for start kombinasjoner, merkestrøm 0.25A, N-utøser 3.3A, skruklemmetilkobling, standard bryteevne