Siemens - S00 effektbryter 1.25A - 3RV2311-0KC10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 16...16 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,18 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209714212
Elnummer
4330817
Leverandørens varenummer
3RV2311-0KC10
Typebeskrivelse
4330817
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
16...16 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,18 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,37 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,25 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
97 mm