Siemens - S00 Kontaktor 10A, 24VDC 1NC fjærklemmer - 3RT2016-2BB42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 22 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209785373
Elnummer
4161719
Leverandørens varenummer
3RT2016-2BB42
Typebeskrivelse
4161719
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
22 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
8,5 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja