Siemens - S00 Kontaktor 8A, 24VAC 1NO - 3RT2015-1AB01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 18 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 3 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209783836
Elnummer
4161700
Leverandørens varenummer
3RT2015-1AB01
Typebeskrivelse
4161700
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...24 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
18 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
3 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...24 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
7 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
6,5 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
3 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
3 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
Ja