Siemens - S00 motorvernbryter 0.45-0.63A - 3RV2011-0GA10

Siemens
KopierKopier
Siemens - S00 motorvernbryter 0.45-0.63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0,45...0,63 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 8,2...8,2 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,09 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,18 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209712379

Elnummer

4330874

Leverandørens varenummer

3RV2011-0GA10

Typebeskrivelse

4330874

Innstillingsområde for overlastutløser:

0,45...0,63 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

8,2...8,2 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,09 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,18 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0,63 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

97 mm

Motorvernbryter størrelse S00, for motorbeskyttelse , klasse 10, A-utløser 0.45...0.63A, N-utløser 8.2A skruklemmetilkobling, standard bryteevne