Siemens - S00 motorvernbryter 1.4-2A - 3RV2011-1BA10

Siemens
KopierKopier
Siemens - S00 motorvernbryter 1.4-2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 1,4...2 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 26...26 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,37 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,75 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209712423

Elnummer

4330879

Leverandørens varenummer

3RV2011-1BA10

Typebeskrivelse

4330879

Innstillingsområde for overlastutløser:

1,4...2 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

26...26 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

0,37 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0,75 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

2 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

97 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

97 mm

Motorvernbryter størrelse S00, for motorbeskyttelse , klasse 10, A-utløser 1.4...2A, N-utløser 26A, skruklemmetilkobling, standard bryteevne