Siemens - S00 motorvernbryter 3.5-5A - 3RV2111-1FA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 3,5...5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 65...65 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 1,1 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209713376
Elnummer
4330904
Leverandørens varenummer
3RV2111-1FA10
Typebeskrivelse
4330904
Innstillingsområde for overlastutløser:
3,5...5 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
65...65 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
1,1 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
Ja
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
5 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
97 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
97 mm