Siemens - S00 overlastrele 0,18-0,25A fjærklemmer seperat montasje - 3RU2116-0CC1

Siemens
KopierKopier
Siemens - S00 overlastrele 0,18-0,25A fjærklemmer seperat montasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,18...0,25 A

  • Monteringsmetode - Enkeltoppstilling

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209782150

Elnummer

4160410

Leverandørens varenummer

3RU2116-0CC1

Typebeskrivelse

4160410

Justerbart strømområde:

0,18...0,25 A

Monteringsmetode:

Enkeltoppstilling

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

OVERLASTVERN 0.18...0.25 A FOR MOTORBESKYTTELSE STØRRELSE S00, KLASSE 10, STAND-ALONE INSTALLASJON HOVEDKRETS: FJÆRKLEMME HJELPEKRETS: FJÆRKLEMME MANUELL-AUTOMATISK-RESET