Siemens - S10 kontaktor, 110KW/400V/AC-3 - 3RT1064-6NF36

Siemens
KopierKopier
Siemens - S10 kontaktor, 110KW/400V/AC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 96...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 96...127 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209507814

Elnummer

4164748

Leverandørens varenummer

3RT1064-6NF36

Typebeskrivelse

4164748

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

96...127 V

Nominell matespenning ved DC:

96...127 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

275 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

225 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

96...127 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

195 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

110 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

110,325 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, 110kW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC UC 96-127V hjelpekontakt 2NO+2NC 3-pol, størrelse S10 skinne tilkobling, elektronisk operativ mekanisme med 24V DC PLC interface skruklemme