Siemens - S10 kontaktor, 160KW/400V/AC-3 - 3RT1066-6PP35

Siemens
KopierKopier
Siemens - S10 kontaktor, 160KW/400V/AC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...277 V

  • Nominell matespenning ved DC - 200...277 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209510913

Elnummer

4164773

Leverandørens varenummer

3RT1066-6PP35

Typebeskrivelse

4164773

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...277 V

Nominell matespenning ved DC:

200...277 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

330 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

300 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

160 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...277 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

280 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

160 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

183,8746875 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, 160kW/400V/AC-3 AC(40...60HZ)/DC UC 200-277V hjelpekontakter 1NO+1NC 3-pol, størrelse S10 skinne tilkoblinger elektronisk operativ mekanisme med PLC/SIMOCODE interface og gjenstående livstid indikator