Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER ,45...63A - 3RV2041-4JA10

Siemens
KopierKopier
Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER ,45...63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 45...63 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 819...819 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 18,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621013930

Elnummer

4300237

Leverandørens varenummer

3RV2041-4JA10

Typebeskrivelse

4300237

Innstillingsområde for overlastutløser:

45...63 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

819...819 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

18,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

65 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

165 mm

Bredde:

70 mm

Dybde:

176 mm

Motorvernbryter, S3, klasse 10, A-utløser 45...63A, N-utløser 819A, skruklemmetilkobling, standard bryteevne