Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER ,65...84A - 3RV2142-4RA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 65...84 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1170...1170 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047621014357
Elnummer
4300247
Leverandørens varenummer
3RV2142-4RA10
Typebeskrivelse
4300247
Innstillingsområde for overlastutløser:
65...84 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1170...1170 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
84 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
165 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
176 mm


