Siemens - S3, MOTORVERNBRYTER, UL489 - 3RV2742-5FD10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 35 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 100 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - -99999...-99999 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047621014494
Elnummer
4300254
Leverandørens varenummer
3RV2742-5FD10
Typebeskrivelse
4300254
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
35 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
100 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
-99999...-99999 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
20...480 V
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
455...455 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
-99999
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
-99999
Antall hjelpekontakter som veksler:
-99999
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Andre
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20