Siemens - S3, TERMISK OVERLASTVERN 45...63 A - 3RU2146-4JB1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 45...63 A
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047621012933
Elnummer
4300267
Leverandørens varenummer
3RU2146-4JB1
Typebeskrivelse
4300267
Justerbart strømområde:
45...63 A
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


