Siemens - S3, TERMISK OVERLASTVERN, 70-90 A, - 3RU2146-4LB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S3, TERMISK OVERLASTVERN, 70-90 A,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 70...90 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621012919

Elnummer

4300263

Leverandørens varenummer

3RU2146-4LB0

Typebeskrivelse

4300263

Justerbart strømområde:

70...90 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

TERMISK OVERLASTVERN, 70-90 A, FOR MOTORBESKYTTELSE St. S3, KLASSE 10, MONTER PÅ KONTAKTOR: SKRUTERMINALER HJELPEKRETS: SKRUTILKOBLING MANUELL-AUTOMATISK-RESET