Siemens - S3, TERMISK OVERLASTVERN 70...90 A - 3RU2146-4LD1

Siemens
KopierKopier
Siemens - S3, TERMISK OVERLASTVERN 70...90 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 70...90 A

  • Monteringsmetode - Enkeltoppstilling

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621013077

Elnummer

4300272

Leverandørens varenummer

3RU2146-4LD1

Typebeskrivelse

4300272

Justerbart strømområde:

70...90 A

Monteringsmetode:

Enkeltoppstilling

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

TERMISK OVERLASTVERN, 70-90 A, FOR MOTORBESKYTTELSE St. S3, KLASSE 10 FOR STAND-ALONE MONTERING HOVEDKRETS: SKRUTERMINALER HJELPEKRETS: FJÆRKLEMMER TER. MANUELL-AUTOMATISK-RESET