Siemens - S7-200 USB/PPI-KABEL - 6ES7901-3DB30-0XA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-200 USB/PPI-KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515069102

Elnummer

4504104

Leverandørens varenummer

6ES7901-3DB30-0XA0

Typebeskrivelse

4504104

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

SIMATIC S7-200,USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT SUPPORTED