Utgått

Siemens - S7-300 DIN-SK.19 160MM - 6ES7390-1AB60-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-300 DIN-SK.19 160MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Lengde - 160 mm

  • Høyde - 122 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515061878

Elnummer

4510407

Leverandørens varenummer

6ES7390-1AB60-0AA0

Typebeskrivelse

SIMATIC, S7-300 Tilbehør

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Lengde:

160 mm

Høyde:

122 mm

Borehull, senteravstand:

140 mm

Materialtykkelse:

3 mm

SIMATIC S7-300, RAIL L=160MM