Utgått

Siemens - S7-300 DIN-SK.19 2000MM - 6ES7390-1BC00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-300 DIN-SK.19 2000MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Lengde - 2000 mm

  • Høyde - 122 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515061915

Elnummer

4510411

Leverandørens varenummer

6ES7390-1BC00-0AA0

Typebeskrivelse

SIMATIC, S7-300 Tilbehør

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Lengde:

2000 mm

Høyde:

122 mm

Materialtykkelse:

3 mm

SIMATIC S7-300, RAIL L=2000MM