Siemens - S7-300 DIN-SK.19 530MM - 6ES7390-1AF30-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde - 530 mm
Høyde - 122 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515061892
Elnummer
4510409
Leverandørens varenummer
6ES7390-1AF30-0AA0
Typebeskrivelse
SIMATIC, S7-300 Tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Lengde:
530 mm
Høyde:
122 mm
Borehull, senteravstand:
500 mm
Materialtykkelse:
3 mm
SIMATIC S7-300, RAIL L=530MM