Utgått

Siemens - S7-300 SM326, F-DI 24XDC 24V - 6ES7326-1BK02-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-300 SM326, F-DI 24XDC 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 24

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515078234

Elnummer

4510825

Leverandørens varenummer

6ES7326-1BK02-0AB0

Typebeskrivelse

4510825

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

24

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

10 mA

Tillatt spenning ved inngang:

-30...30 V

Utgangsstrøm:

0 A

Tillatt spenning ved utgang:

24...24 V

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

2,1...3,4 ms

SIL iflg. IEC 61508:

3

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

80 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7, DIGITAL INPUT SM 326, F-DI 24 X DC 24V, FAILSAFE DIGITAL INPUTS FOR SIMATIC S7 FAILSAFE SYSTEMS WITH DIAGNOST. INTERRUPT, 1 X 40 PIN