Utgått

Siemens - S7-400 CP440 ptp RS422/485 - 6ES7440-1CS00-0YE0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-400 CP440 ptp RS422/485

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS485 - 1

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515129028

Elnummer

4504675

Leverandørens varenummer

6ES7440-1CS00-0YE0

Typebeskrivelse

4504675

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Overføringshastighet:

115,2 kBit/s

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Redundansevne:

Ja

Type dataoverføring:

Seriell

Med potensial separasjon:

Ja

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

25 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

210 mm

SIMATIC S7-400, CP 440-1 COMMUNICATIONS MODULE FOR POINT TO POINT CONNECTIONS 1 CHANNEL INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD