Siemens - S7-400 EXM 438-1 I/O exp - 6DD1607-0CA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Redundansevne - nei
Egnet for sveisekontroll - nei
Egnet for inkrementell datalogging - Ja
Egnet for registrering av absoluttverdier - Ja
Egnet for flytmåling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169120531
Elnummer
4504671
Leverandørens varenummer
6DD1607-0CA1
Typebeskrivelse
SIMATIC, S7-400 tilbehør
Redundansevne:
nei
Egnet for sveisekontroll:
nei
Egnet for inkrementell datalogging:
Ja
Egnet for registrering av absoluttverdier:
Ja
Egnet for flytmåling:
nei
Egnet for multiakselstyring:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
24 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
210 mm


