Utgått

Siemens - S7-400 IM KALBEL 50M MED K-BUS - 6ES7468-1CF00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-400 IM KALBEL 50M MED K-BUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-utvidelse

  • Lengde - 50 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Egnet for inngangskort PLS - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515129899

Elnummer

4504253

Leverandørens varenummer

6ES7468-1CF00-0AA0

Typebeskrivelse

4504253

Funksjon:

PLS-utvidelse

Lengde:

50 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

SIMATIC S7-400, IM CABLE WITH K BUS, 50 M