Siemens - S7-400, PS405 20A, 24/48/60VDC - 6ES7405-0RA02-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7-400, PS405 20A, 24/48/60VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved DC - 19,2...72 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Utgangsspenning ved DC - 5...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 20 A

  • Maks inngangsstrøm ved DC - 7 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169144292

Elnummer

4504865

Leverandørens varenummer

6ES7405-0RA02-0AA0

Typebeskrivelse

4504865

Inngangsspenning ved DC:

19,2...72 V

Type inngangsspenning:

DC

Utgangsspenning ved DC:

5...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

20 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

7 A

Type utgangsspenning:

DC

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

50 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

217 mm

SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS 405: 20A, WIDE RANGE, 24/48/60V DC, 5V DC/20A, ATEXAPPROBATIONIDENTIFICATION