Siemens - S7 F/FH Sync cable 10m - 6ES7960-1AA04-5KA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - S7 F/FH Sync cable 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 10 m

  • Egnet for inngangskort PLS - Ja

  • Egnet for utgangskort PLS - nei

  • Egnet for digitale signaler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169128094

Elnummer

4504693

Leverandørens varenummer

6ES7960-1AA04-5KA0

Typebeskrivelse

4504693

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

10 m

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

SIMATIC S7-400H, PATCH CABLE FO 10M FOR SYNC-MODULE